Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; SO14
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LCX07DR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX07DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Ausgangs-Art: Open Drain
Herstellerserie: LCX
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, 74lcx logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 1,097*
1 Tag
28699
5
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 1,103*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.