Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LCX04DTR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX04DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LCX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,1002*
€ 0,5048*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,908*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,5144* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
74LCX04MTCX
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.