Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC1G14DFT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC1G14DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.