Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷6VDC; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC1G04DFT2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC1G04DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gatterlaufzeit: 20ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0496*
€ 0,5122*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC1G04GW,125
ab € 0,0554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.