Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; CMOS,TTL; SMD; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; CMOS,TTL; SMD; SO14
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 4; CMOS,TTL; SMD; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC126ADR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC126ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: 3 Modi
Herstellerserie: HC
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,568*
1 Tag
8430
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,807*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.