Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC5-1N
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1100DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Alias: 82EC1100DQ50K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2524
30
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0999*
25
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,10*
1 Tag
47007
10
€ 14,99*
ab € 0,0522*
€ 0,2581*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,115*
€ 0,333*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,4208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.