Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,01uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; THT; R82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,01uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; THT; R82
Kondensator: Polyester; 0,01uF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; THT; R82
Artikel-Nr.:
     2805-MC5-10N/400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82MC2100DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R82
Alias: 82MC2100DQ50K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0569*
€ 0,2715*
1 Tag
6887
10
€ 14,99*
ab € 0,0666*
€ 0,2983*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.