Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC5-100N
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3100DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Alias: 82DC3100DQ50K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,2008*
1 Tag
236194
10
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,2503*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0104K000
ab € 0,0416*
Ähnlich
Epcos
B32529C0104K189
ab € 0,0406*
Ähnlich
Wima
MKS2C031001A00KSSD
ab € 0,103*
Ähnlich
Vishay
BFC237011104
ab € 0,0682*
Ähnlich
Vishay
BFC237075104
ab € 0,0719*
Ähnlich
Vishay
MKT1817410065
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.