Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 37; -40÷100°C; IP66,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 37; -40÷100°C; IP66,IP67
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 37; -40÷100°C; IP66,IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MC35/37
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     103589
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRELLEBORG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 37
Achtung!: ohne Nieten
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.