Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering
IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering
Artikel-Nr.:
     2805-MC34064P-5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34064P-5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO92
Versorgungsspannung: 1...6,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 60mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open collector
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,6V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,60*
1
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,61*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,76*
2 Tage
1310
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,00*
2 Tage
2301
1
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 1,339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.