Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering
IC: Überwachungssystem; open collector; Aktiv-Zustand: gering
Artikel-Nr.:
     2805-MC34064D-005G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34064D-005G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 1...6,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangsstrom max.: 60mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open collector
Verpackungs-Art: Tube
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,6V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 98 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.