Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; contact bounce eliminator; CMOS; 3÷18VDC; SMD; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; contact bounce eliminator; CMOS; 3÷18VDC; SMD; SO16
IC: digital; contact bounce eliminator; CMOS; 3÷18VDC; SMD; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-MC14490DWG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14490DWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: contact bounce eliminator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,461*
€ 2,06*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 8,35*
47
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.