Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; Rolle,Band
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MC14093BDR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14093BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Schmitt-Trigger
nand schmitt-trigger
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: HEF4000B
Weitere Suchbegriffe: nand gate
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,508*
2 Tage
8865
5
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,929*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,62*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.