Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; TSSOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC14069UBDTR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14069UBDTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Gatterlaufzeit: 100ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: HEF4000B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.