Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 8; gerade; Stecker; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 8; gerade; Stecker; grün
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 8; gerade; Stecker; grün
Artikel-Nr.:
     2805-MC1.5/8-ST-3.81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MC 1,5/ 8-ST-3,81 – 1803633
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 8A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 3,81mm
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL
Leitungsquerschnitt: 0,14...1,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...16AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Schraubklemme;Zugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 8
Anzahl Anschlüsse: 8
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.