Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MC1.5/4-GF-3.5
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MC 1,5/ 4-GF-3,5 1843813
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 8A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.