Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MC1.5/4-G-3.81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MC 1,5/ 4-G-3,81 1803293
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 8A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,81mm
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.