Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MC1.5/4-G-3.5
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1844236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 4A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,50264*
€ 0,65264*
21 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5787*
€ 0,7487*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58084*
€ 0,75084*
28 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59404*
€ 0,76404*
Lager 2805
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 242,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.