Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; ASR 20.3; I AC: 125A; 2.5VA; 65x44x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; ASR 20.3; I AC: 125A; 2.5VA; 65x44x30mm
Transformer: current; ASR 20.3; I AC: 125A; 2.5VA; 65x44x30mm
Artikel-Nr.:
     2805-MBS-26037
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     26037
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MBS AG
Leistung: 2,5VA
Äußere Abmessungen: 65x44x30mm
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: ASR 20.3
AC Strommessbereich: 125A
Art des Kerns: homogen
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.