Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 10kΩ; 0,4W; ±0,1%; Ø2,5x6,3mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: metal film; THT; 10kΩ; 0,4W; ±0,1%; Ø2,5x6,3mm; axial
Widerstand: metal film; THT; 10kΩ; 0,4W; ±0,1%; Ø2,5x6,3mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MBB0207VD1002BC100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD1002BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,4W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,3mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,569*
2 Tage
222
1
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,70*
2 Tage
370
5
€ 5,95*
ab € 0,4692*
€ 0,9952*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.