Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 2,2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: metal film; THT; 2,2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 2,2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MBB02070C2201FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2201FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0313*
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0435*
25
€ 5,95*
ab € 0,0566*
€ 0,1318*
2 Tage
932
10
€ 14,99*
ab € 0,0323*
€ 0,158*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0384*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MBB02070C2201FC100
ab € 0,14*
Ähnlich
Vishay
MRS25000C2201FCT00
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.