Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 12,7kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 12,7kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; axial
Widerstand: metal film; THT; 12,7kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MBB02070C1272FC100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1272FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0.6 w
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 12,7kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,46*
€ 68,3774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.