Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 1,2kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 1,2kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 1,2kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MBA02040C1201FC100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1201FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,4W
Widerstand: 1,2kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,6x3,6mm
Ausgangsmaße: Ø0,5x29mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,1628*
2 Tage
45
1
€ 14,99*
ab € 0,0411*
€ 0,1764*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,249*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.