Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC switcher,PWM Controller; UAusg: 3÷28VDC; uMAX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAX669EUB+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX669EUB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
dc/dc kontroller
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: uMAX10
Betriebsspannung: 1,8...28V DC
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsspannung: 3...28V DC
Ausgangsstrom: 6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.