Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; RS422,RS485; 10Mbps; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; RS422,RS485; 10Mbps; SO16
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; RS422,RS485; 10Mbps; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-MAX3096CSE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3096CSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 2,4mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Empfängeranzahl: 4
Senderanzahl:
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.