Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; 500mA; 1 x Li-Ion; SO8; 4,35÷6,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; 500mA; 1 x Li-Ion; SO8; 4,35÷6,5VDC
IC: PMIC; Akkulade-Controller; 500mA; 1 x Li-Ion; SO8; 4,35÷6,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MAX1811ESA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX1811ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,35...6,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion
Ausgangsstrom max.: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.