Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷5,5VDC; 125mA; SO8; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷5,5VDC; 125mA; SO8; Ch: 1
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷5,5VDC; 125mA; SO8; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MAX1681ESA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX1681ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Leistung: 471mW
Frequenz: 0,5...1MHz
Ausgangsstrom: 0,125A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: Beschickungspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
281
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 8,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 9,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.