Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 12; 10bit; 94,4ksps; 2,7÷3,6V; QSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 12; 10bit; 94,4ksps; 2,7÷3,6V; QSOP16
IC: A/D Wandler; Ch: 12; 10bit; 94,4ksps; 2,7÷3,6V; QSOP16
Artikel-Nr.:
     2805-MAX11611EEE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX11611EEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QSOP16
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 0,67mA
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 94,4ksps
Anzahl Kanäle: 12
Relative Genauigkeit: 1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.