Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterungen der Relais-Ausgänge; 9÷30VDC; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Erweiterungen der Relais-Ausgänge; 9÷30VDC; IP20; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-MAX-MR-RO-4
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MAX-MR-RO-4
EAN/GTIN:
     5908312598671
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Anzahl der Module: 4
Schnittstelle: RS485
Betriebsstrom max.: 16A
Ausgangskonfiguration: NO x4
Modul-Typ: Erweiterungen der Relais-Ausgänge
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.