Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 262°; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 262°; Löten
Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 262°; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-MAWI80SB
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931740517 MAWI 80 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 262°
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.