Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmatte; ESD; L: 10m; W: 1m; Thk: 2mm; grau; POberfl: 5÷500MΩ; 440°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tischmatte; ESD; L: 10m; W: 1m; Thk: 2mm; grau; POberfl: 5÷500MΩ; 440°C
Tischmatte; ESD; L: 10m; W: 1m; Thk: 2mm; grau; POberfl: 5÷500MΩ; 440°C
Artikel-Nr.:
     2805-MATROLL-100X1000GR
Hersteller:
     Elme
Herst.-Nr.:
     157 ROLL GREY 1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischmatte elme
esd tischbelag
Hersteller: ELME
Farbe: grau
Breite: 1m
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Stärke: 2mm
Temperaturbeständigkeit: 440°C
Antistatischer Zubehör-Typ: Tischmatte
Entladungszeit: <34 ms (5000V-50V);<9 ms (5000V-500V)
Matteneigenschaften: schalldämmend;PVC frei;lichtstreuende Oberfläche;Zusammensetzung aus zwei speziellen Gummischichten:streuend und leitend;leicht sauber zu halten durch eine geringe Oberflächenrauheit
Oberflächenwiderstand: 5...500MΩ
Erdungswiderstand: 5...500MΩ
Ausführung: ESD
Passendes Zubehör: 604/M10;605/M10;605PRO;PRZEW-10/10-1.5;PRZEW-10/10-3M;GROUND-CORD/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 575,73*
€ 685,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 559,27*
€ 665,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 555,41*
€ 660,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 540,58*
€ 643,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 525,53*
€ 625,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 494,80*
€ 588,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.