Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Konfektioniertes Kabel; Standard: Allen Bradley; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAT9861710-10M
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MAT9861710 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IGUS
Anwendung: bewegliche Verbindungen
Kabellänge: 10m
Sensoren Zubehör-Typ: Konfektioniertes Kabel
Herstellerserie: chainflex
Standard: Allen Bradley
Engineering PN: 2090-CPWM7DF-04AF10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,22*
€ 901,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,69*
€ 861,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,47*
€ 838,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,79*
€ 822,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.