Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 270°; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 270°; gerade
Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 270°; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MAS80SNGR
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931518517 MAS 80 SN GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 270°
Entspricht Norm: DIN 45326
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.