Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 262°; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 262°; gerade
Steckverbinder: DIN; Stecker; männlich; PIN: 8; System: 262°; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MAS80SGR
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930298517 MAS 80 S GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 262°
Entspricht Norm: DIN 41524
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.