Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 820uF; 63VDC; Ø16x35mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL213658821E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213658821E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,17*
€ 244,1523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,60*
€ 243,474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,88*
€ 231,9072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,49*
€ 220,7331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,50*
€ 196,945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.