Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; Schrauben; 1mF; 100VDC; Ø35x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MAL210659102E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210659102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 100v
elektrolytkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x60mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 20000h
Weitere Suchbegriffe: vishay elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.