Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 40VDC; Ø6x10mm; ±20%; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 40VDC; Ø6x10mm; ±20%; 3000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 40VDC; Ø6x10mm; ±20%; 3000h
Artikel-Nr.:
     2805-MAL203027229E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203027229E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 3000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,90*
€ 794,801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,30*
€ 786,947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,77*
€ 775,6063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 633,86*
€ 754,2934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,94*
€ 712,7386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.