Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; SPI; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; SPI; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz; SO8
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; SPI; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-M95160-RMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95160-RMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2kx8bit
Taktfrequenz: 20MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.