Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz; SO8
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-M95020-RMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95020-RMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Taktfrequenz: 20MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.