Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; Microwire; 2kx8bit; 2,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; Microwire; 2kx8bit; 2,5÷5,5V
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; Microwire; 2kx8bit; 2,5÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-M93C86-WMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M93C86-WMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2kx8bit
Taktfrequenz: 2MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,551*
25
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,58*
1 Tag
24921
1
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,633*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.