Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x10; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x10; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Schraube; M8x10; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M8X10/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8X10/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 10mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 12mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.