Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 120mW; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M8340109K1002GCD03
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M8340109K1002GCD03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,12W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,48006*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 10,61273* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 256,58006*
€ 305,33027
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 256,34004*
€ 305,04465
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 250,6702*
€ 298,29754
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 244,00002*
€ 290,36002
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 233,48006*
€ 277,84127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.