Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; IN: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-M74VHC1GU04DFT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GU04DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.