Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x40; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 4mm; ISO 7380-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x40; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 4mm; ISO 7380-1
Schraube; M6x40; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 4mm; ISO 7380-1
Artikel-Nr.:
     2805-M6X40/ISO7380-1-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M6X40/ISO7380-1-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 40mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 10,5mm
ISO Norm: ISO 7380-1
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.