Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; DIN 912
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M6X30/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M6X30/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 6mm
Kopfdurchmesser: 10mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.