Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷1bar; nicht aggressive Flüssigkeiten,Inertgase


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M50R.PL001G14
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     M50R.PL001G14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 50mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: 0...1bar
Pneumatikmodul-Typ: Manometer
Mediumstemperatur max.: 60°C
Genauigkeitsklasse: 2,5
Druckluftanschluss: G1/4;Anschluss unten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.