Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Schraube; M4x25; 0,7; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 3mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M4X25/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4X25/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 25mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 7mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.