Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 2,5mm
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; HEX 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-M4X16/ISO7380-1-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4X16/ISO7380-1-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 7,6mm
ISO Norm: ISO 7380-1
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.