Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; PQFP208; Anzahl der Makrozellen: 256; I/O: 128; 5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M4A5-256/128-10
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     M4A5-256/128-10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: PQFP208
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 6,5ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 128
Anzahl der Makrozellen: 256
Herstellerserie: ispMACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,60016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 47,73334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.219,09008*
€ 1.450,7172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.205,18016*
€ 1.434,16439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.178,92008*
€ 1.402,9149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.161,12*
€ 1.381,7328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.145,60016*
€ 1.363,26419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.