Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; TQFP44; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 32; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; TQFP44; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 32; 3,3VDC
IC: CPLD; SMD; TQFP44; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 32; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-M4A3-64/32-10VN
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     M4A3-64/32-10VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP44
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 10ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl der Makrozellen: 64
Herstellerserie: ispMACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.